Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Schraubendreher SLIM für Schlitzschr, VDE 2K, 3,5 x 0,6 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Schraubendreher SLIM für Schlitzschr, VDE 2K, 3,5 x 0,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 20 35 SL

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Gesamtlänge - 202 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773079712

Sonepar Artikelnummer

120535433

Hersteller Artikelnummer

98 20 35 SL

Hersteller Typ

98 20 35 SL

Hersteller Artikel Nr.:

98 20 35 SL

Klingenbreite:

3.5 mm

Klingenstärke:

0.6 mm

Gesamtlänge:

202 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

100 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Gewicht:

35 g

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.035 kg

98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben Reduzierter extra schlanker Schaft im vorderen Bereich für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 100mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 102mm - Schneidenbreite: 3,5mm - Schneidendicke: 0,6mm - VDE-geprüft: ja