Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Schraubendreher SLIM für Schlitzschr, VDE 2K, 5,5 x 1,0 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Schraubendreher SLIM für Schlitzschr, VDE 2K, 5,5 x 1,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 20 55 SL

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Gesamtlänge - 232 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773079736

Sonepar Artikelnummer

120535435

Hersteller Artikelnummer

98 20 55 SL

Hersteller Typ

98 20 55 SL

Hersteller Artikel Nr.:

98 20 55 SL

Klingenbreite:

5.5 mm

Klingenstärke:

1 mm

Gesamtlänge:

232 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

125 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Gewicht:

69 g

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.069 kg

98 20 55 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben Reduzierter extra schlanker Schaft im vorderen Bereich für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 125mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 107mm - Schneidenbreite: 5,5mm - Schneidendicke: 1,0mm - VDE-geprüft: ja