Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Schraubendreher SLIM für Schlitzschr, VDE 2K, 6,5 x 1,2 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Schraubendreher SLIM für Schlitzschr, VDE 2K, 6,5 x 1,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 20 65 SL

  • Klingenbreite - 6.5 mm

  • Klingenstärke - 1.2 mm

  • Gesamtlänge - 262 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773079743

Sonepar Artikelnummer

120535436

Hersteller Artikelnummer

98 20 65 SL

Hersteller Typ

98 20 65 SL

Hersteller Artikel Nr.:

98 20 65 SL

Klingenbreite:

6.5 mm

Klingenstärke:

1.2 mm

Gesamtlänge:

262 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

150 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Gewicht:

105 g

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.105 kg

98 20 65 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben Reduzierter extra schlanker Schaft im vorderen Bereich für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 150mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 112mm - Schneidenbreite: 6,5mm - Schneidendicke: 1,2mm - VDE-geprüft: ja