KNIPEX - Schraubendreher (SLIM) PlusMinus Größe: PZ/S 2, VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 25 02 SLS
Größe - sonstige
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 212 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773081067
Sonepar Artikelnummer
120535444
Hersteller Artikelnummer
98 25 02 SLS
Hersteller Typ
98 25 02 SLS
Hersteller Artikel Nr.:
98 25 02 SLS
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
212 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Nein
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewicht:
89 g
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.089 kg


