KNIPEX - Schraubzange grau mit Kunststoff, Ø 1¼/32 mm 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 41 250
Länge - 250 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054566
Sonepar Artikelnummer
120162791
Hersteller Artikelnummer
87 41 250
Hersteller Typ
87 41 250
Hersteller Artikel Nr.:
87 41 250
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
15
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
328 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.328 kg


