KNIPEX - Schraubzange grau mit Kunststoff, Ø 1¼/32 mm 250 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 41 250 SB
Länge - 250 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773060109
Sonepar Artikelnummer
120243349
Hersteller Artikelnummer
87 41 250 SB
Hersteller Typ
87 41 250 SB
Hersteller Artikel Nr.:
87 41 250 SB
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
15
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
350 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.350 kg


