KNIPEX - Schutzkappe klein für Abmantelungsmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 59 01
Kabelmesser - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084396
Sonepar Artikelnummer
121152857
Hersteller Artikelnummer
98 59 01
Hersteller Typ
98 59 01
Hersteller Artikel Nr.:
98 59 01
Kabelmesser:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
98 59 01 Ersatz-Schutzkappe


