KNIPEX - Schweiß-Gripzange glanzverzinkt 280 mm mit hohen Stegen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42 34 280
Gesamtlänge - 280 mm
Max. Backenöffnung - 90 mm
Geeignet für - universal
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022220
Sonepar Artikelnummer
120162470
Hersteller Artikelnummer
42 34 280
Hersteller Typ
42 34 280
Hersteller Artikel Nr.:
42 34 280
Gesamtlänge:
280 mm
Max. Backenöffnung:
90 mm
Geeignet für:
universal
Isoliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.692 kg


