Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Schwenkmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Schwenkmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 39 315 A01

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - Hakenklinge

  • Geeignet für - sonstige

  • Länge - 135 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773078586

Sonepar Artikelnummer

120535278

Hersteller Artikelnummer

95 39 315 A01

Hersteller Typ

95 39 315 A01

Hersteller Artikel Nr.:

95 39 315 A01

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

Hakenklinge

Geeignet für:

sonstige

Länge:

135 mm

Abbrechklingen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.239 kg

95 39 315 A01 Schwenkmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu Ø 45 mm / 380 mm² (z. B. 4 x 95 mm²) in Ein- und Zweihandbetrieb. Robust. Handlich. Stabil. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung. Mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet!.