KNIPEX - Schwenkmesser-Reparatursatz für 95 32 340 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 39 340 01
Werkstoff - Stahl
Klingenform - Hakenklinge
Geeignet für - sonstige
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081340
Sonepar Artikelnummer
120535282
Hersteller Artikelnummer
95 39 340 01
Hersteller Typ
95 39 340 01
Hersteller Artikel Nr.:
95 39 340 01
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
Hakenklinge
Geeignet für:
sonstige
Länge:
190 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.290 kg


