Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Seitenschneider für Kunststoff, 85° gewinkelt, 160 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Seitenschneider für Kunststoff, 85° gewinkelt, 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 72 21 160

  • Form - Standard

  • Länge - 160 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773046820

Sonepar Artikelnummer

120162650

Hersteller Artikelnummer

72 21 160

Hersteller Typ

72 21 160

Hersteller Artikel Nr.:

72 21 160

Form:

Standard

Länge:

160 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.165 kg

72 21 160 Seitenschneider für Kunststoff Mit plangeschliffenen Schneidflächen. Zum flächenbündigen Trennen von gespritzten Kunststoffteilen und Angussresten. Schneidet weiche Werkstoffe wie Blei glatt ab. Mit Öffnungsfeder. 85° gewinkelte Schneiden. - Abmessung Winkel: 85