Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Seitenschneider poliert mit Kunststoff überzogen 110 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Seitenschneider poliert mit Kunststoff überzogen 110 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70 11 110

  • Form - Standard

  • Länge - 110 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773018193

Sonepar Artikelnummer

120162624

Hersteller Artikelnummer

70 11 110

Hersteller Typ

70 11 110

Hersteller Artikel Nr.:

70 11 110

Form:

Standard

Länge:

110 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.091 kg

70 11 110 Seitenschneider schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. mit Facette. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm