KNIPEX - Seitenschneider poliert mit Kunststoff überzogen 110 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70 01 110 SB
Form - Standard
Länge - 110 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773034278
Sonepar Artikelnummer
120243277
Hersteller Artikelnummer
70 01 110 SB
Hersteller Typ
70 01 110 SB
Hersteller Artikel Nr.:
70 01 110 SB
Form:
Standard
Länge:
110 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.099 kg


