KNIPEX - Seitenschneider poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70 02 180
Form - Standard
Länge - 180 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773034049
Sonepar Artikelnummer
120162612
Hersteller Artikelnummer
70 02 180
Hersteller Typ
70 02 180
Hersteller Artikel Nr.:
70 02 180
Form:
Standard
Länge:
180 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.252 kg


