KNIPEX - Seitenschneider schwarz atramentiert 125 mm, rund, kl. Fac.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 76 22 125
Form - Standard
Länge - 125 mm
Kopfbreite - 14.5 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773048022
Sonepar Artikelnummer
120162690
Hersteller Artikelnummer
76 22 125
Hersteller Typ
76 22 125
Hersteller Artikel Nr.:
76 22 125
Form:
Standard
Länge:
125 mm
Kopfbreite:
14.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.107 kg


