Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Seitenschneider schwarz atramentiert 125 mm, spitz, getaucht

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Seitenschneider schwarz atramentiert 125 mm, spitz, getaucht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 76 81 125

  • Form - Standard

  • Länge - 125 mm

  • Kopfbreite - 14.5 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773040644

Sonepar Artikelnummer

120162691

Hersteller Artikelnummer

76 81 125

Hersteller Typ

76 81 125

Hersteller Artikel Nr.:

76 81 125

Form:

Standard

Länge:

125 mm

Kopfbreite:

14.5 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.085 kg

76 81 125 Seitenschneider Mit scharfen, exakt schließenden Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. Eingelegtes Gelenk. besonders spitz zulaufender Kopf mit kleiner Facette für Arbeiten in engen Räumen (Kabelbäume, vieldrähtige Kabel). - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,3mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,4 – 1,7mm - Backenlänge (B): 16mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 9mm - Kopfbreite (A): 14,5mm