KNIPEX - Seitenschneider verchromt 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 76 03 125
Form - Standard
Länge - 125 mm
Kopfbreite - 14.5 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773048923
Sonepar Artikelnummer
120162687
Hersteller Artikelnummer
76 03 125
Hersteller Typ
76 03 125
Hersteller Artikel Nr.:
76 03 125
Form:
Standard
Länge:
125 mm
Kopfbreite:
14.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.085 kg


