KNIPEX - Selbsteinst. Crimpzange f. Aderendhülsen 0,08-16mm² Front

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 53 09
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.08 .. 10 mm²
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773044550
Sonepar Artikelnummer
120163012
Hersteller Artikelnummer
97 53 09
Hersteller Typ
97 53 09
Hersteller Artikel Nr.:
97 53 09
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.08 .. 10 mm²
Länge:
190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.486 kg


