KNIPEX - Selbsteinst. Crimpzange f. Aderendhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 53 19 SB
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Trapezpressung
Länge - 196 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088578
Sonepar Artikelnummer
121152849
Hersteller Artikelnummer
97 53 19 SB
Hersteller Typ
97 53 19 SB
Hersteller Artikel Nr.:
97 53 19 SB
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Länge:
196 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.530 kg


