KNIPEX - Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm, 0,03 - 10mm², EAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 40 200 EAN
Länge - 200 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.03 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773040262
Sonepar Artikelnummer
120535025
Hersteller Artikelnummer
12 40 200 EAN
Hersteller Typ
12 40 200 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
12 40 200 EAN
Länge:
200 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.2019 .. 3.665 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
202 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.202 kg


