KNIPEX - Selbstklemm-Tülle 135 mm, Innendurchmesser 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 66 50
Oberflächenschutz - sonstige
Halogenfrei - Nein
Werkstoffgüte - sonstige
Oberfläche poliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773083504
Sonepar Artikelnummer
120580495
Hersteller Artikelnummer
98 66 50
Hersteller Typ
98 66 50
Hersteller Artikel Nr.:
98 66 50
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.095 kg


