Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Selbstklemm-Tülle 135 mm, Innendurchmesser 60mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Selbstklemm-Tülle 135 mm, Innendurchmesser 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 66 60

  • Mit Kabelverschraubung - Nein

  • Tiefe - 140 mm

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Mit Stutzen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084419

Sonepar Artikelnummer

120706299

Hersteller Artikelnummer

98 66 60

Hersteller Typ

98 66 60

Hersteller Artikel Nr.:

98 66 60

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Tiefe:

140 mm

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.120 kg

98 66 60 Selbstklemm-Tülle Schützt vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters. Innendurchmesser 60mm