Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Selbstklemm-Tülle 80 mm, Innendurchmesser 10mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Selbstklemm-Tülle 80 mm, Innendurchmesser 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 66 10

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Halogenfrei - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberfläche poliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084181

Sonepar Artikelnummer

120580491

Hersteller Artikelnummer

98 66 10

Hersteller Typ

98 66 10

Hersteller Artikel Nr.:

98 66 10

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.016 kg

98 66 10 Selbstklemm-Tülle Schützt vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters. Innendurchmesser 10mm