KNIPEX - Sicherungsringzange, Außen mit Dehnschutz Ø19-60mm gw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49 41 A21
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 19 .. 60 mm
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079613
Sonepar Artikelnummer
120535104
Hersteller Artikelnummer
49 41 A21
Hersteller Typ
49 41 A21
Hersteller Artikel Nr.:
49 41 A21
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
19 .. 60 mm
Länge:
165 mm
Mit Feder:
Ja
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.169 kg


