KNIPEX - Sicherungsringzange, Außen mit Dehnschutz Ø40-100mm gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49 31 A3
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 40 .. 100 mm
Länge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773073918
Sonepar Artikelnummer
120535102
Hersteller Artikelnummer
49 31 A3
Hersteller Typ
49 31 A3
Hersteller Artikel Nr.:
49 31 A3
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
40 .. 100 mm
Länge:
225 mm
Mit Feder:
Ja
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.270 kg


