KNIPEX - Sicherungsringzange, Außen mit Dehnschutz Ø40-100mm gw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49 41 A31
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 40 .. 100 mm
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079620
Sonepar Artikelnummer
120535105
Hersteller Artikelnummer
49 41 A31
Hersteller Typ
49 41 A31
Hersteller Artikel Nr.:
49 41 A31
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
40 .. 100 mm
Länge:
210 mm
Mit Feder:
Ja
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.272 kg


