KNIPEX - Sicherungsringzange für Greifringe, 140 mm, Ø 14 - 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46 11 G3
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 14 .. 18 mm
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773031086
Sonepar Artikelnummer
120162509
Hersteller Artikelnummer
46 11 G3
Hersteller Typ
46 11 G3
Hersteller Artikel Nr.:
46 11 G3
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
14 .. 18 mm
Länge:
140 mm
Mit Feder:
Ja
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.086 kg


