Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Sicherungsringzange, Innen mit Dehnschutz Ø12-25mm gr

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48 31 J1

  • Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein

  • Ausführung - gerade

  • Spannbereich - 12 .. 25 mm

  • Länge - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773073864

Sonepar Artikelnummer

120535093

Hersteller Artikelnummer

48 31 J1

Hersteller Typ

48 31 J1

Hersteller Artikel Nr.:

48 31 J1

Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:

Nein

Ausführung:

gerade

Spannbereich:

12 .. 25 mm

Länge:

140 mm

Mit Feder:

Nein

Auswechselbare Stifte:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.105 kg

48 31 J1 Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar). Einstellung mittels Innensechskant-Schraube. Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird.