KNIPEX - Sicherungsringzange, Innen mit Dehnschutz Ø12-25mm gw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48 41 J11
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 12 .. 25 mm
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079576
Sonepar Artikelnummer
120535097
Hersteller Artikelnummer
48 41 J11
Hersteller Typ
48 41 J11
Hersteller Artikel Nr.:
48 41 J11
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
12 .. 25 mm
Länge:
130 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.105 kg


