KNIPEX - Sicherungsringzange, Innen mit Dehnschutz Ø40-100mm gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48 31 J3
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 40 .. 100 mm
Länge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773073888
Sonepar Artikelnummer
120535095
Hersteller Artikelnummer
48 31 J3
Hersteller Typ
48 31 J3
Hersteller Artikel Nr.:
48 31 J3
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
40 .. 100 mm
Länge:
225 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.266 kg


