Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Sicherungsringzange, poliert, außen, 130 mm, Ø10-25mm 45°

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Sicherungsringzange, poliert, außen, 130 mm, Ø10-25mm 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46 31 A12

  • Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Spannbereich - 10 .. 25 mm

  • Länge - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773067009

Sonepar Artikelnummer

120162531

Hersteller Artikelnummer

46 31 A12

Hersteller Typ

46 31 A12

Hersteller Artikel Nr.:

46 31 A12

Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:

Nein

Ausführung:

rechtwinklig

Spannbereich:

10 .. 25 mm

Länge:

130 mm

Mit Feder:

Ja

Auswechselbare Stifte:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.085 kg

46 31 A12 Sicherungsringzange Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. In Anlehnung an DIN 5254 A und DIN 5254 B, Backen aber 45° gewinkelt. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 10 – 25mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm