KNIPEX - Sicherungsringzange, poliert, außen, 130 mm, Ø3-10mm 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46 31 A02
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 3 .. 10 mm
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066996
Sonepar Artikelnummer
120162530
Hersteller Artikelnummer
46 31 A02
Hersteller Typ
46 31 A02
Hersteller Artikel Nr.:
46 31 A02
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
3 .. 10 mm
Länge:
130 mm
Mit Feder:
Ja
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.083 kg


