KNIPEX - Sicherungsringzange, poliert, außen, 130 mm, Ø3-10mm gw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49 21 A01
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 3 .. 10 mm
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773048817
Sonepar Artikelnummer
120162550
Hersteller Artikelnummer
49 21 A01
Hersteller Typ
49 21 A01
Hersteller Artikel Nr.:
49 21 A01
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
3 .. 10 mm
Länge:
130 mm
Mit Feder:
Ja
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg


