KNIPEX - Sicherungsringzange, poliert, außen, 170 mm, Ø19-60mm gw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46 21 A21
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 19 .. 60 mm
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022923
Sonepar Artikelnummer
120162521
Hersteller Artikelnummer
46 21 A21
Hersteller Typ
46 21 A21
Hersteller Artikel Nr.:
46 21 A21
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
19 .. 60 mm
Länge:
170 mm
Mit Feder:
Ja
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.132 kg


