KNIPEX - Sicherungsringzange, poliert, außen, 210 mm, Ø40-100mm gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46 11 A3
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 40 .. 100 mm
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773033974
Sonepar Artikelnummer
120162504
Hersteller Artikelnummer
46 11 A3
Hersteller Typ
46 11 A3
Hersteller Artikel Nr.:
46 11 A3
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
40 .. 100 mm
Länge:
210 mm
Mit Feder:
Ja
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.220 kg


