KNIPEX - Sicherungsringzange, poliert, innen, 130 mm, Ø8-13mm gw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48 21 J01
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 8 .. 13 mm
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773048619
Sonepar Artikelnummer
120162540
Hersteller Artikelnummer
48 21 J01
Hersteller Typ
48 21 J01
Hersteller Artikel Nr.:
48 21 J01
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
8 .. 13 mm
Länge:
130 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.105 kg


