KNIPEX - Sicherungsringzange, poliert, innen, 140 mm, Ø12-25mm gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44 11 J1
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 12 .. 25 mm
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022862
Sonepar Artikelnummer
120162474
Hersteller Artikelnummer
44 11 J1
Hersteller Typ
44 11 J1
Hersteller Artikel Nr.:
44 11 J1
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
12 .. 25 mm
Länge:
140 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.088 kg


