KNIPEX - Sicherungsringzange, poliert, innen, 180 mm, Ø19-60mm 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44 31 J22
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 19 .. 60 mm
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066965
Sonepar Artikelnummer
120162494
Hersteller Artikelnummer
44 31 J22
Hersteller Typ
44 31 J22
Hersteller Artikel Nr.:
44 31 J22
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
19 .. 60 mm
Länge:
180 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.140 kg


