KNIPEX - Sicherungsringzange, poliert, innen, 300 mm, Ø85-140mm gw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44 21 J41
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 85 .. 140 mm
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043683
Sonepar Artikelnummer
120162489
Hersteller Artikelnummer
44 21 J41
Hersteller Typ
44 21 J41
Hersteller Artikel Nr.:
44 21 J41
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
85 .. 140 mm
Länge:
300 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.462 kg


