KNIPEX - Sicherungsringzange, poliert, innen, 320 mm, Ø85-140mm gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44 11 J4
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 85 .. 140 mm
Länge - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042549
Sonepar Artikelnummer
120162477
Hersteller Artikelnummer
44 11 J4
Hersteller Typ
44 11 J4
Hersteller Artikel Nr.:
44 11 J4
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
85 .. 140 mm
Länge:
320 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.469 kg


