KNIPEX - Sicherungsringzange schwarz, außen, L=570 mm, Ø122-300 mm gw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46 20 A51
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 122 .. 300 mm
Länge - 570 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773025023
Sonepar Artikelnummer
120162517
Hersteller Artikelnummer
46 20 A51
Hersteller Typ
46 20 A51
Hersteller Artikel Nr.:
46 20 A51
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
122 .. 300 mm
Länge:
570 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.832 kg


