KNIPEX - Sicherungsringzange schwarz, innen, L=570 mm, Ø122-300 mm gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44 10 J5
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 122 .. 300 mm
Länge - 570 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773024910
Sonepar Artikelnummer
120162471
Hersteller Artikelnummer
44 10 J5
Hersteller Typ
44 10 J5
Hersteller Artikel Nr.:
44 10 J5
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
122 .. 300 mm
Länge:
570 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.738 kg


