Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Sicherungsringzange schwarz, innen, L=580 mm, Ø252-400 mm gr

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Sicherungsringzange schwarz, innen, L=580 mm, Ø252-400 mm gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44 10 J6

  • Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein

  • Ausführung - gerade

  • Spannbereich - 252 .. 400 mm

  • Länge - 580 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773024927

Sonepar Artikelnummer

120162472

Hersteller Artikelnummer

44 10 J6

Hersteller Typ

44 10 J6

Hersteller Artikel Nr.:

44 10 J6

Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:

Nein

Ausführung:

gerade

Spannbereich:

252 .. 400 mm

Länge:

580 mm

Mit Feder:

Nein

Auswechselbare Stifte:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.755 kg

44 10 J6 Sicherungsringzange Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5256 C, gerade Wechselspitzen. - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 252 – 400mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 4,5mm