KNIPEX - Sicherungsringzange schwarz, innen, L=590 mm, Ø122-300 mm gw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44 20 J51
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 122 .. 300 mm
Länge - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773024958
Sonepar Artikelnummer
120162485
Hersteller Artikelnummer
44 20 J51
Hersteller Typ
44 20 J51
Hersteller Artikel Nr.:
44 20 J51
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
122 .. 300 mm
Länge:
590 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.803 kg


