KNIPEX - Sicherungsringzange schwarz, innen, L=600 mm, Ø252-400 mm gw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44 20 J61
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 252 .. 400 mm
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773024965
Sonepar Artikelnummer
120162486
Hersteller Artikelnummer
44 20 J61
Hersteller Typ
44 20 J61
Hersteller Artikel Nr.:
44 20 J61
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
252 .. 400 mm
Länge:
600 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.723 kg


