KNIPEX - Sicherungsringzange, verchromt, außen, 125 mm, Ø3-10mm gw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46 23 A01
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - rechtwinklig
Spannbereich - 3 .. 10 mm
Länge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773017509
Sonepar Artikelnummer
120162524
Hersteller Artikelnummer
46 23 A01
Hersteller Typ
46 23 A01
Hersteller Artikel Nr.:
46 23 A01
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
3 .. 10 mm
Länge:
125 mm
Mit Feder:
Ja
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.084 kg


