KNIPEX - Sicherungsringzange, verchromt, außen, 140 mm, Ø10-25mm gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46 13 A1
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 10 .. 25 mm
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042990
Sonepar Artikelnummer
120162512
Hersteller Artikelnummer
46 13 A1
Hersteller Typ
46 13 A1
Hersteller Artikel Nr.:
46 13 A1
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
10 .. 25 mm
Länge:
140 mm
Mit Feder:
Ja
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.082 kg


