KNIPEX - Sicherungsringzange, verchromt, innen, 180 mm, Ø19-60mm gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44 13 J2
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 19 .. 60 mm
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042945
Sonepar Artikelnummer
120162480
Hersteller Artikelnummer
44 13 J2
Hersteller Typ
44 13 J2
Hersteller Artikel Nr.:
44 13 J2
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
19 .. 60 mm
Länge:
180 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.138 kg


