Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Sicherungsringzangen-Set 4-teilig, mit 4411J1/J2 4611A1/A2

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Sicherungsringzangen-Set 4-teilig, mit 4411J1/J2 4611A1/A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 56 V01

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081548

Sonepar Artikelnummer

120534941

Hersteller Artikelnummer

00 19 56 V01

Hersteller Typ

00 19 56 V01

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 56 V01

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

4

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.635 kg

00 19 56 V01 Sicherungsringzangen-Set Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Abmessungen, geöffnet (L x H): 315 x 275 mm. vier gängige Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe. Lieferumfang: 1 x 44 11 J1 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm), 1 x 44 11 J2 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 46 11 A1 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm), 1 x 46 11 A2 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm),