Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Sicherungsringzangen-Set 4811J1/J2/J11/J21 4911A1/A2/A11/A21

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Sicherungsringzangen-Set 4811J1/J2/J11/J21 4911A1/A2/A11/A21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 58 V02

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081579

Sonepar Artikelnummer

120534944

Hersteller Artikelnummer

00 19 58 V02

Hersteller Typ

00 19 58 V02

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 58 V02

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.395 kg

00 19 58 V02 Sicherungsringzangen-Set Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Abmessungen, geöffnet (L x H): 610 x 240 mm. Acht gängige Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen. Lieferumfang: 1 x 48 11 J1 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm), 1 x 48 11 J2 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 48 21 J11 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm), 1 x 48 21 J21 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 11 A1 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm), 1 x 49 11 A2 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm), 1 x 49 21 A11 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm), 1 x 49 21 A21 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm),